- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- サニタリー 配管 ヘルールのおすすめ人気ランキング
サニタリー 配管 ヘルールのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新235件の「サニタリー 配管 ヘルール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ込みヘルール」、「ヘルールネジアダプター」、「継手 フェルール」などの商品も取り扱っております。
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質ステンレス304/316L形状ヘルール
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手
種類サニタリー継手形状キャップ材質SUS304
大阪サニタリーヘルールチーズ 304
材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手
サニタリー継手
形状ソケット材質SUS304
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
大阪サニタリー溶接式ロングヘルール 304
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
サニタリー継手
種類サニタリー継手
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
カクダイヘルール外ネジアダプター
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
南国フレキ工業サニタリー配管フェルールホース
脱着が多い場合に適しています。
フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
用途食品工場、化学薬品工場仕様腐食性流体は使用不可使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
カクダイサニタリーホース
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
材質SUS316L形状エルボ種類サニタリー継手
大阪サニタリーヘルールレジューサ(ショート)
材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L(mm)45
材質SUS316L形状オネジアダプター
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304形状ヘルール